TNMG 160404-PP IC20 Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea materialelor foarte dure ale piesei de prelucrat cu parametri de prelucrare medii

Cod articol: 5503154
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5503154
EAN / GTIN 7291075077049
Număr producător 5503154
L-Număr L23950 2316

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea materialelor foarte dure ale piesei de prelucrat cu parametri de prelucrare medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PP
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.13 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule