AMF-markør slimline

Art.-nr.: 550226
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse AMF-Marker Slimline
Diameter, nål 3 mm
Produkttype opmærkningsværktøj, uspecificeret
Længde i alt 95 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 550226
EAN/GTIN 4020772000226
Producentnummer 550226
L-nummer L30630 17
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

AMF-Marker Slimline, markeringsværktøj med smal og lang spids, velegnet til 12 mm spændetænger- og Weldon-optagelser.
Mærkning af nåle er ikke inkluderet i Leveres inkl ..

Egenskab:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 95 mm
  • L2: 86 mm
  • L3: 9,5 mm
  • L4: 59 mm
  • L5: 44 mm
  • L6: 75 mm
  • Vægt: 29 g