Marker AMF subțire

Cod articol.: 550226
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului AMF-Marker Slimline
Diametru ac 3 mm
Tip produs Sculă de trasare nespecificată
Lungimea totală 95 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 550226
EAN / GTIN 4020772000226
Număr producător 550226
L-Număr L30630 17
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF-Marker Slimline, instrument de marcare cu vârf îngust și lung, potrivit pentru mandrine de 12 mm și suporturi Weldon.
Acele de marcare nu sunt incluse în domeniul de aplicare al livrării.

Caracteristică:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 95 mm
  • L2: 86 mm
  • L3: 9,5 mm
  • L4: 59 mm
  • L5: 44 mm
  • L6: 75 mm
  • Greutate: 29 g