Značkovač AMF

Artiklové číslo: 550226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce AMF-Marker Slimline
Průměr jehly 3 mm
Druh produktu Nespecifikovaný orýsovací nástroj
Celková délka 95 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550226
EAN / GTIN 4020772000226
Číslo výrobce 550226
L-číslo L30630 17
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Marker Slimline, značkovací nástroj s úzkou a dlouhou špičkou, vhodný pro upínací kleštiny 12 mm a držáky Weldon.
Značkovací jehly nejsou součástí rozsah dodávky.

Charakteristika:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 95 mm
  • L2: 86 mm
  • L3: 9,5 mm
  • L4: 59 mm
  • L5: 44 mm
  • L6: 75 mm
  • Hmotnost: 29 g