{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nederste udvendig bredde | 0,57 m | |
| Skridtlænge | 0,82 m | |
| Arbejdshøjde | 2,7 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Dybde, sammenklappet | 85 mm | |
| Antal trin med platform | 3 | |
| Bredde, trin | 360 mm | |
| Dybde, trin | 205 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Højde, platform | 0,64 m | |
| Bredde, platform | 360 mm | |
| Dybde, platform | 205 mm | |
| Materiale, platform | aluminium | |
| Produkttype | sammenfoldelig sikkerhedstrappe | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Bæreevne | 150 kg |
| Artikelnummer | 55003 | |
| EAN/GTIN | 4031405550032 | |
| Producentnummer | 055003 | |
| L-nummer | L90110 78 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |