Escalier pliant 3 marches

Réf.: 55003
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Amplitude au sol 0,57 m
Longueur d’entrejambes 0,82 m
Hauteur de travail 2,7 m
Propriété repliable oui
Profondeur échelle repliée 85 mm
Nombre de marches avec plancher 3
Largeur marches 360 mm
Profondeur marches 205 mm
Revêtement marches aluminium
Hauteur plate-forme 0,64 m
Largeur plate-forme 360 mm
Profondeur plateforme 205 mm
Matériau plateforme aluminium
Type de produit escabeau pliant de sécurité
Exécution marchepied étage
Plate-forme disponible oui
Surface des marches stries
Charge admissible 150 kg

Identification et classification

Référence article 55003
EAN / GTIN 4031405550032
Réf. fabricant 055003
Article hors catalogue L90110 78
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escalier pliant en aluminium
  • Mécanisme de pliage stable et lisse
  • Construction faite de fortes poutres doubles
  • marches de 205 mm de profondeur avec ondulation pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 360 x 205 mm
  • Facile à transporter, rangement peu encombrant
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Plié seulement 85 mm de profondeur
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Largeur extérieure : 570 mm
  • Hauteur du niveau supérieur : 640 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de voie supérieure : 360 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 205 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Longueur du pas : 820 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 205 mm
  • Largeur de pas : 360 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes