Scări pliabile 3 trepte

Cod articol.: 55003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime inferioară, exterioară 0,57 m
Lungimea pasului 0,82 m
Înălţime de lucru 2,7 m
Pliabil da
Adâncime rabatată 85 mm
Număr trepte inclusiv platformă 3
Lățime trepte 360 mm
Adâncime trepte 205 mm
Acoperire trepte aluminiu
Înălțime platformă 0,64 m
Lățime platformă 360 mm
Adâncime platformă 205 mm
Material platformă aluminiu
Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă
Execuţia treptelor nivel
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Capacitate portantă 150 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 55003
EAN / GTIN 4031405550032
Număr producător 055003
L-Număr L90110 78
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară pliabilă din aluminiu
  • Mecanism de pliere stabil și neted
  • Construcție din grinzi duble puternice
  • trepte adânci de 205 mm cu ondulare pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 360 x 205 mm
  • Ușor de transportat, spațiu de depozitare redus
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Pliat la numai 85 mm adâncime
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2700 mm
  • Lățime exterioară: 570 mm
  • Înălțime nivel superior: 640 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 360 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 205 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Lungime pas: 820 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 205 mm
  • Lățimea treptei: 360 mm
  • Execuție pas: Etape