Tyrolit keramisk fladfil 6x3x100 mm A240 MEDIUM stål/inox

Art.-nr.: 548
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype sletfile
Form firkant
slibemiddel aluminiumoxid
Finhedsgrad middel
Længde, segment 100 mm
Indhold enkelt del
Bindemiddel keramik
Typisk anvendelse aftrække
egnet til materiale aluminium; stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 548
EAN/GTIN 9009010005488
Producentnummer 548
L-nummer L50140 712
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne fil bruges især til bearbejdning af værktøjer i træ- og maskinindustrien. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj, så det passer til din anvendelse. Siliciumkarbidfiler bruges hovedsageligt til karbid- eller karbidspidsværktøjer og har en grågrøn farve. Orangefarvede filer bruges hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 9010 FLAT FILE
  • Kornstørrelse: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AMITTEL
  • Dimension (B x C x L): 6 x 3 x 100 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Boring: 100 mm

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af værktøjer af stål, rustfrit stål og hårdmetal i træ- og maskinindustrien
  • Grågrøn farve: Til værktøj af hårdmetal eller med hårdmetalspids Orange farve: Hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål