Ploščata pila s keramično vezavo 6x3x100 mm 89A MITTELA240

Št. art.: 548
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
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
Vrsta izdelka
brusne pile
Oblika
pravokotna
brusno sredstvo
aluminijev oksid
Stopnja preciznosti
srednje
Dolžina segmenta
100 mm
Vsebina
posamezni del
Veziva
keramika
Tipična uporaba
posneti
primerno za material
aluminij; jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 548
EAN/GTIN 9009010005488
Številka proizvajalca 548
L-število L50140 712
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta pila se uporablja zlasti za obdelovalna orodja v lesni in strojni industriji. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da orodje prilagodite svoji uporabi. Pile iz silicijevega karbida se uporabljajo predvsem za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami in so sivo-zelene barve. Pile oranžne barve se uporabljajo predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 9010 PLOŠČATI FILE
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89AMITTEL
  • Dimenzija (Š x C x D): 6 x 3 x 100 mm
  • Premer: 6 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 100 mm

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za obdelavo orodij iz jekla, nerjavnega jekla in karbida v lesni in strojni industriji
  • Sivo-zelena obarvanost: Za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami Oranžna obarvanost: Predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla