Tyrolit keramische platte vijl 6x3x100 mm 89A240 MEDIUM staal/inox

Artikelnummer: 548
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte segment 100 mm
Inhoud losse onderdelen
Producttype slijpvijl
Vorm rechthoek
Slijpmiddel aluminiumoxide
Fijnheidsgraad middel
Bindmiddel keramiek
Toepassing slijpen
Geschikt voor materialen aluminium; staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 548
EAN/GTIN 9009010005488
Nummer fabrikant 548
L-nummer L50140 712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vijl wordt vooral gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machine-industrie. Door de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen aan je toepassing. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en hebben een grijsgroene kleur. Oranjekleurige vijlen worden voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Kenmerk:

  • Vorm: 9010 VLAKBESTAND
  • Korrelgrootte: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89AMITTEL
  • Dimensions (l x p x h): 6 x 3 x 100 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Dikte: 3 mm
  • Boring: 100 mm

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleur: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal