• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Fresa con mango gruesa Dentado P − plástico, MD, Tipo: AS0828

Número de artículo: 547340 AS0828
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 8 mm
Serie Zahnung P
Denominación del fabricante Frässtift grob Zahnung P - Kunststoff
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 28 mm
Longitud de cabeza L3 28 mm
Dentado, específico del fabricante P
Fresa con mango, tipo de superficies frontales Con dentado frontal
Forma de la fresa con mango Fresa con mango cilíndrica
Identificación de la formas, específica del fabricante ZYA
Grado de finura de dentado basto/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 73 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 547340 AS0828
EAN / GTIN 4045197975119
Número del fabricante 547340 AS0828
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Kunststof, GFK
 

Descripción

Ejecución:

La forma especial del diente proporciona fuerzas de corte reducidas y evita la formación de franjas en las fibras. Forma cilindro (ZYA).
Geometría del filo ideal para PRFC/PRFV duro con un porcentaje de fibras < 40 %.

Aplicación:

Canteado, fresado de contornos y desbarbado de plásticos (entre otros reforzados con fibra).