Fræsestift Fortanding INOX − grov F0820

Art.-nr.: 547200 F0820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fortanding kort betegnelse INOX
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Form F0820
Formbeskrivelse Rundbue
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 547200 F0820
EAN/GTIN 4007220952344
Producentnummer 4007220952344

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Fremragende spåndannelse og overfladeresultater, lav varmeindtrængen i materialet (ingen misfarvning). Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af austenitisk, rust- og syrebestandigt stål, bløde titanlegeringer og jernfrie metaller.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven