{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F0820 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547200 F0820 | |
EAN / GTIN | 4007220952344 | |
Broj proizvođača | 4007220952344 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo F0820
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
44,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
42,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Luk | Luk |
Ukupna duljina | 60 | 65 |
⌀ glave | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 |