Fræsestift Fortanding INOX − grov A0616

Art.-nr.: 547200 A0616
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fortanding kort betegnelse INOX
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Form A0616
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 16 mm
Samlet længde 55 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 547200 A0616
EAN/GTIN 4007220900499
Producentnummer 4007220900499

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Fremragende spåndannelse og overfladeresultater, lav varmeindtrængen i materialet (ingen misfarvning). Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af austenitisk, rust- og syrebestandigt stål, bløde titanlegeringer og jernfrie metaller.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven