Beskrivelse:
Måleblokken giver mulighed for at anvende en beregningsfunktion for de målte værdier Ax+B+Cx-1 Den integrerede beregningsfunktion anvendes i mange applikationer (f.eks.: måling af udvendig diameter) Koefficienterne A, B og C kan defineres frit. X = målestiftens bane Analogt søjledisplay (omskiftelig til 14 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering MAX/MIN/MAX-MIN-funktion til registrering af spidsværdier ″FAST″-tilstand kan vælges til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menuvejledning i displayet Med en pc og valgfri USB-grænseflade kan måleinstrumentet parametreres med et særligt program.
Egenskab:
Skaft-Ø: 8 mm
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Digital/Analog: Digital
Digitalt trin: 0,001 mm (standardindstilling), 12 trin
Display: LCD, tegnhøjde 8 mm, 330° drejelig
R MPE (repeterbarhed): 0,002 mm
Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): Standardtilstand: 10 gange/s hurtig tilstand: 50 gange/s (stempelhastighed maks. 50 µm/s for spidsmåling)
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Tommer-metrisk: Metrisk
Beskyttelse: IP42
Omfang: 50,8 mm
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): 0,006 mm
Maks. responshastighed: Ubegrænset