Description:
Le comparateur vous permet d'utiliser une fonction de calcul pour les valeurs mesurées Ax+B+Cx-1 La fonction de calcul intégrée est utilisée dans de nombreux cas d'application (ex : mesure du diamètre extérieur) Les coefficients A, B et C peuvent être définis librement. X = course de la tige de mesure Affichage analogique à barres sur l'écran (commutable sur 14 échelles différentes) GO/NG Evaluation de la tolérance MAX/MIN/MAX-MIN Fonction pour saisir les valeurs de crête Mode ″FAST″ sélectionnable pour la saisie des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cycle de saisie 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu sur l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.
Caractéristique(s):
- ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
- Commutation ABS/INC: Oui
- Alarme: Basse tension, erreur de réglage, erreur de capteur, erreur de débordement, etc.
- Alarme batterie faible: Oui
- Ancien numéro d’article: 543-595B
- Plage de mesure analogique commutable: Oui
- Affichage: LCD, hauteur des chiffres 8 mm, pivotant à 330
- Durée de vie des piles: mode par défaut: Environ 1 an Mode rapide
: Environ 4,5 mois - Remarques: Valeur de pas numérique commutable (12 valeurs de pas)
- Fonction de calcul (avec formule): Oui
- DATA/HOLD: Oui
- Sortie de données Digimatic: Oui
- Numérique/analogique: Numérique
- Balance numérique: Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
- Alimentation électrique: 1x pile CR2032
- Verrouillage des fonctions: Oui
- Évaluation GO/+/-NG: Oui
- Limite de l’erreur de mesure , E MPE (plage de mesure complète): 0 006 mm
- Taille / dimension: 0,348 X 0,156 X 0,076 M
- H MPE (marge d’inversion): 0,002 mm
- Puissance max. Vitesse de réaction: Illimitée
- PLAGE MAX/MIN: Oui
- Plage de mesure: 50,8
- Touches de mesure: Bille en carbure, filetage: M2,5x0,45
- Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE): mode par défaut: 10 fois/s Mode rapide
: 50 fois/s, (vitesse maximale du palpeur de mesure 50 µm/s pour la mesure de pointe) - Force de mesure MPL: ≤2,3 N
- Modèle: ID-C150RXB2
- ON/OFF: Oui
- PRÉRÉGLAGE 3 x: Oui
- R MPE (précision de répétition): 0 002 mm
- Tige ∅: 8 mm
- Mode de mesure rapide: Oui
- Indice de protection: IP42
- Type: DIN EN ISO
- Résolution sélectionnable: Oui
- Sens de comptage commutable: Oui
- Pouce/métrique: Métrique
- Commutable pouces/métrique: Non