Beskrivelse:
Måleblokken giver mulighed for at anvende en beregningsfunktion for de målte værdier Ax+B+Cx-1 Den integrerede beregningsfunktion anvendes i mange applikationer (f.eks.: måling af udvendig diameter) Koefficienterne A, B og C kan defineres frit. X = målestiftens bane Analogt søjledisplay (omskiftelig til 14 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering MAX/MIN/MAX-MIN-funktion til registrering af spidsværdier ″FAST″-tilstand kan vælges til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menuvejledning i displayet Med en pc og valgfri USB-grænseflade kan måleinstrumentet parametreres med et særligt program.
Egenskab:
Leveres: Inkl. CR2032-batteri, løftehåndtag, kontrolattest
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
Digital/Analog: Digital