Digitale meetklok ID-C, met rekenfunctie, ASME/ANSI standaard, inch/metrisch, 1″, 0,00005″, vlakke achterwand

Artikelnummer: 543-592B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-592B-10
EAN/GTIN 4946368863191
Nummer fabrikant 543-592B-10

Omschrijving

Omschrijving:

Met de meetklok kunt u een rekenfunctie gebruiken voor de meetwaarden Ax+B+Cx-1 De geïntegreerde rekenfunctie wordt in veel toepassingen gebruikt (bijv.: meting van de buitendiameter) De coëfficiënten A, B en C kunnen vrij worden gedefinieerd. X = weg van de meetpen Analoge staafdisplay (omschakelbaar naar 14 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie MAX/MIN/MAX-MIN functie voor registratie van piekwaarden ″FAST″ modus selecteerbaar voor registratie van piekwaarden (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling via menusturing in het display Met een PC en optionele USB interface kan de meetklok met een speciaal programma geparametreerd worden.

Kenmerk:

Geleverd: In een doos
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Digitaal/Analoog: Analoog