Lineær måler, slankt design, 10 mm, 0.001 mm, med pneumatisk cylinder

Art.-nr.: 542-230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 542-230
EAN/GTIN 4946368116464
Producentnummer 542-230
L-nummer L40010 12768

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en ekstremt slank længdemåler, der giver dig følgende fordele ved differentiel firkantbølge-udgang til mange anvendelser. Kuglelejerne i spindelenheden sikrer en fremragende holdbarhed.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 10
Nøjagtighed: 2 µm
Bemærkninger: Med pneumatisk cylinder
Skala: Fotoelektrisk glasskala med gennemlysning
Max. reaktionshastighed Max. reaktionshastighed: 900 mm/s mm/s
Målekraft: 0,8 N målebolt nedad, 0,75 N målebolt vandret, 0,7 N målebolt opad
Strømforsyning: 5 V (4,5 V til 5,2 V)