• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre lineal de cabeza delgada LGB, 10 mm, 0,001 mm, mit Pneumatikzylinder

Número de artículo: 542-230
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 542-230
EAN / GTIN 4946368116464
Número del fabricante 542-230
Número L L40010 12768

Descripción

Descripción:

Este es un dispositivo de medición de longitud extremadamente delgado que le ofrece las siguientes ventajas: Salida de señales de onda cuadrada diferencial para muchas áreas de aplicación. Los rodamientos de bolas en la unidad del husillo garantizan una excelente durabilidad.

Característica:

Rango de medición: 0 - 10
Precisión: 2 µm
Observaciones: con cilindro neumático
Escala: Escala de vidrio de luz transmitida fotoeléctrica
Velocidad máxima de reacción Velocidad máxima de reacción: 900 mm/s mm/s
Fuerza de medición: 0,8 N perno de medición hacia abajo, 0,75 N perno de medición horizontal, 0,7 N perno de medición hacia arriba
Alimentación: 5 V (4,5 V a 5,2 V)