Beskrivelse:
Med i/O-kontrolfunktion som f.eks. god/ ± NG-vurdering (3/5 niveauer) eller parallel BCD-Ausgabefunktion. Dynamisk dataudgang via analog udgang
Egenskab:
Strømforsyning: Terminalblok (M3-skruer)12 til 24 V DC, 6 W eller mindre (500 mA max.) ekstern forsyning, AC-adapter medfølger ikke
NULSTAND: Ja
Beskrivelse::: Nulpunktsindstilling:: Ja Tilgængelig sonde::: Ja: LGF med referencepunkt
Leveres: Føler med referencepunkt AC-adapter, AC-kabel og terminalforbindelseskabler er ikke inkluderet. Se venligst tilbehør nedenfor.
FORUDSÆTNING: Ja
Display: Grønt LED-display, 6-cifret plustegn
Tælleretning kan omskiftes: Ja
Display: Grønt LED-display, 6-cifret plustegn