Afișaj pentru coloană de măsurare liniară EB, pentru LGF-Z

Cod articol: 542-094-2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 542-094-2
EAN / GTIN 4946368574264
Număr producător 542-094-2
L-Număr L40010 12919

Descriere

Descriere:

Cu funcție de control I/O, cum ar fi evaluarea G/±NG (3/5 trepte) sau funcție de ieșire în serie BCD. Măsurătoare dinamică a datelor simplificată cu ajutorul output-ului analogic

Caracteristică:

Alimentare cu energie: Bloc terminal (șuruburi M3)12-24 V DC, 6W sau mai puțin (500 mA max.) alimentare externă, adaptorul AC nu este inclus.
Gamă: 0,8 mm
Descriere: Sondă conectabilă: LGF cu punct de referință
Se livrează: Adaptorul de curent alternativ, cablul de curent alternativ și cablurile de conectare a terminalelor nu sunt incluse. Vă rugăm să consultați accesoriile de mai jos.
Inch/Metric
Afișaj: Da: Afișaj LED verde, 6 cifre plus semnul plus
Direcția de numărare comutabilă: Da
Afișaj: Da: Afișaj LED verde, 6 cifre plus semnul plus