Fræsestift Z3 − middel med spånbryder. K1230

Art.-nr.: 541200 K1230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z3
Fortanding kort betegnelse Z3
Fortandingstype med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HSS
Form K1230
Formbeskrivelse kølle
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 30 mm
Samlet længde 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 541200 K1230
EAN/GTIN 4045197156334

Betegnelse

Udførelse:

Specialformer: E, NS, K.
Skaft-⌀ 6 mm.
Specialform K kølle (K).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min‑1