Roto rezkar Z3 − polfini z lomilcem odrezkov K1230

Št. art.: 541200 K1230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z3
Kratica ozobja Z3
Vrsta ozobja z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HSS
Oblika K1230
Opis oblike Kij
⌀ glave 12 mm
Dolžina glave 30 mm
Celotna dolžina 70 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 541200 K1230
EAN/GTIN 4045197156334

Opis

Izvedba:

Posebne oblike: E, NS, K.
Držalo ⌀ 6 mm.
Posebna oblika K, kij (K).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Opomba:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min‑1