Roterande fil Z3 − medel med spånbrytare K1230

Art-nr: 541200 K1230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningstyp med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HSS
Form K1230
Formbeskrivning klubbform
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 30 mm
totallängd 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 541200 K1230
EAN/GTIN 4045197156334

Benämning

Utförande:

Specialformer: E, NS, K.
Skaft-⌀ 6 mm.
Specialform K klubbform (K).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut