Fræsestift GARANT Master Uni – middel E0813

Art.-nr.: 540220 E0813
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Uni
Fortandingstype Ulige fortanding
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Formbeskrivelse Dråbe
Hoved-⌀ 8 mm
Hovedlængde 13 mm
Samlet længde 53 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540220 E0813
EAN/GTIN 4062406586621

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
  • Høj materialefjernelse.
  • Roligt løb.
  • Lav varmebelastning,forlænget standtid, forbedret spåntransport.
  • Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT‐fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og
bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne: reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven