Turbómaró GARANT Master Uni – közepes E0813

Cikkszám: 540220 E0813
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master Uni
Fogazás típusa Egyenlőtlen fogazás
Fogazás finomsági foka közepes
Szerszámanyag HM
Alak leírása csepp
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 13 mm
Teljes hossz 53 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540220 E0813
EAN / GTIN 4062406586621

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó irányíthatóság mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.
  • Nagy anyagleválasztás.
  • Nyugodt járás.
  • Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztettforgácselvezetés.
  • Acél-hoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.

Szár ⌀ 6 mm.
A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz,
hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz