Roterande fil GARANT Master Uni – medel, HM, Typ: E0813

Article no.: 540220 E0813
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
100 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master Uni
Tandningstyp Ojämn kuggdelning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HM
Formbeskrivning Droppform
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 13 mm
totallängd 53 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification & Classification

Artikkelkode 540220 E0813
EAN / GTIN 4062406586621
Manufacturer number 540220 E0813
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.
  • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

Skaftdiameter 6 mm.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,
bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningenn.