Lineær skala AT116 1000 mm

Art.-nr.: 539-287-30R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Linær målestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 539-287-30R
EAN/GTIN 4946368854571
Producentnummer 539-287-30R
L-nummer L40700 602

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vej velegnet til fræsemaskiner, krydsborde, jigs osv.
  • Glasskala, nulpunkt ikke kodet.
  • Temperaturkoefficient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Armeret kabel til tilslutning til tælleren
.

Egenskab:

Driftstemperatur: 0ºC til 45ºC
Nøjagtighed: (5+5L/1000) µm L = effektiv mållængde [mm].
Strømforsyning: 5V DC ± 10%