Lineární měřítko AT116 1000 mm ocel

Č. pol.: 539-287-30R
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 539-287-30R
EAN/GTIN 4946368854571
Číslo výrobcu 539-287-30R
Číslo L L40700 602

Popis

Popis:

  • Vhodné pro frézy, křížové stoly, zařízení atd.
  • skleněné měřítko, nulový bod není kódován.
  • Teplotní koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K.. -1.
  • Obrněný kabel pro připojení k pultu

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: (5+5L/1000) µm L = efektivní délka měření [mm].
Napájení: 5 V DC ± 10 %