Lineær skala AT103 5750 mm

Art.-nr.: 539-153-30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Linær målestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 539-153-30
EAN/GTIN 4946368584409
Producentnummer 539-153-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En længdemåler med øget vibrationsmodstand og holdbarhed. Denne version af AT 103 har følgende fordele: De innovative forseglingslæber af gummi holder forurenende stoffer ude. For sikker drift i barske miljøer bruges en armeret signalledning til tilslutning til måleren. Signallinjen kan tilsluttes enten højre eller venstre side af måleren.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 539-153
  • Udgangssignal: To 90º, faseforskudte sinusignaler
  • Effektiv længde: 5750 mm
  • Nøjagtighed: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = måleområde (mm)
  • Kabellængde: 15
  • Maks. kørselshastighed: 50 m/min.
  • Model: AT103-5750
  • referencepunkter: 50 mm
  • Kapslingsklasse: IP-53
  • signalperiode: 20