• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Lineární měřítko AT103 5750 mm

Artiklové číslo: 539-153-30
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-153-30
EAN / GTIN 4946368584409
Číslo výrobce 539-153-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přístroj pro měření délky se zvýšenou odolností proti vibracím a trvanlivostí. Tato verze AT 103 nabízí následující výhody: Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují přístupu nečistot. Pro bezpečný provoz v náročných podmínkách je pro připojení k měřidlu použito pancéřové signální vedení. Signální vedení lze připojit k pravé nebo levé straně měřidla.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 539-153
  • Výstupní signál: Dva sinusové signály s fázovým posunem 90º
  • Efektivní délka: 5750 mm
  • Přesnost: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = měřicí rozsah (mm)
  • Délka kabelu: 15
  • Max. rychlost pohybu: 50 m/min.
  • Model: AT103-5750
  • Referenční body: 50 mm
  • Druh krytí: IP-53
  • signální perioda: 20