Nonius akselhalvdel, måler med udvendig kaliber, 0-150 mm, 0.05 mm, metrisk

Art.-nr.: 536-152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Måleafvigelse E MPE 0,05 mm
Aflæsning 0,05 mm
Måleområde min. 0 mm
Udførelse, målekæbe vinklet udad
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning nej
Produkttype værkstedsskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 536-152
EAN/GTIN 4946368111223
Producentnummer 536-152
L-nummer L40010 2126
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

skydelære med vinklede måleoverflader giver dig følgende fordele: Mulighed for måling af vægtykkelse i boring

Egenskab:

  • -grænseværdi Måleafvigelse , E MPE: +/-0,05 mm
  • Størrelse / dimension: 0,34 X 0,15 X 0,04 M
  • Måleområde: 0 - 150
  • Skalainddelingsværdi: 0,05 mm

Leveringsomfang:

I i boksen