Dial de medición del cuello del eje de Nonius, 0-150 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-152
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Caja
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Modelo pico de medición Acodado/a hacia fuera
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 536-152
EAN / GTIN 4946368111223
Número del fabricante 536-152
Número L L40010 2126
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibre con superficies de medición en ángulo hacia adentro le ofrece las siguientes ventajas: Posibilidad de medición del espesor de pared en el orificio

Característica:

  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,34 X 0,15 X 0,04 M
  • Rango de medición.: 0 - 150
  • Valor de división de la escala: 0,05 mm

Volumen de suministro:

En una caja