Stillads, PaxTower 1T, 7.55 m

Art.-nr.: 53516
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 53516
EAN/GTIN 4003866535163
Producentnummer 53516
L-nummer L90010 1329

Betegnelse

Beskrivelse:

Nem enhåndsbetjening af foldestellet med en robust låseknap: lås og slip med et enkelt klik.
Letløbende push-on-styring af hård plast: Ingen fastklemning, når push-on-rammerne samles.
Patenteret toeboard-enhed: hurtigt placeret, hurtigt fastgjort.
Stilladsets længde: 1,80 m; stilladsets bredde: 0,72 m.
I overensstemmelse med den nye EN 1004; stillads klasse 3 (bæreevne op til 200 kg/m2).
125 mm drejelige hjul med bremse; disse kan opgraderes til spindelhjul ved hjælp af hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
Stang- og trindiameter 45 mm.

Egenskab:

Arbejdshøjde 7,55 m
Bredde af stilladset 0,72 m
Stilladsets højde 6,65 m
Stilladsets længde 1,8 m
Vægt 130,4 kg
Platformsbredde 0,6 m
Platformsstørrelse 0,6 m × 1,8 m
Platformshøjde 5,55 m
Platformslængde 1,8 m