Échafaudage, PaxTower 1T, 7,55 m

Réf.: 53516
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 53516
EAN / GTIN 4003866535163
Réf. fabricant 53516
Article hors catalogue L90010 1329

Description

Description:

Utilisation du cadre pliant simple d’une seule main avec bouton d’arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l’assemblage du châssis emboîtable.
Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d’échafaudage : 0,72 m.
Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d’échafaudage 3 (charge admissible jusqu’à 200 kg/m2).
Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d’arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d’adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42974) pour les rendre réglables en hauteur.
Diamètre de montant et d’échelon de 45 mm.

Caractéristique(s):

Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m
Hauteur d'échafaudage 6.65 m
Hauteur de plate-forme 5.55 m
Hauteur de travail 7.55 m
Largeur de plate-forme 0.6 m
Longueur de l'échafaudage 1.8 m
Longueur de plate-forme 1.8 m
Poids 130.4 kg
longueur de la plate-forme 1.8 m