7″ (178 mm) diameter, type 27, lodret hjulsliber med forsænket center

Art.-nr.: 53232
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
Artikelnummer 53232
EAN/GTIN 0616026532328
Producentnummer 53232
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til krævende opgaver i støberier og på skibsværfter. Hurtig fjernelse af aflejringer, rust og kalk.
  • Den reguleringsstyrede luftmotor opretholder værktøjets omdrejningstal under stor belastning. Funktionen til automatisk slukning ved for høj hastighed sikrer maksimal sikkerhed for operatøren. Motoren er gearløs og har færre sliddele, hvilket sikrer mindre vedligeholdelse og færre driftsstop.
  • Det isolerede værktøjshåndtag minimerer overførslen af kold luft til hånden. Håndtagets placering kan justeres for at sikre førerens komfort. Inkluderer gashåndtag med sikkerhedslås. For at opnå optimal ydeevne anbefales det at anvende den valgfri luftslange 95870 med en diameter på 1/2″ (13 mm).
  • Modellen kan udstyres med valgfrie, forstærkede Depressed Center-hjul af type 27 med en diameter på 7″ (178 mm). Hjulet medfølger IKKE med værktøjet. Dækker et større område på kortere tid!
  • Funktionen til automatisk slukning ved for høj hastighed sikrer maksimal sikkerhed

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 2 hk
  • Maks. RPM: 6000
  • Udstødningstype: Side
  • Gevind til luftindtag: 1/2″ NPT
  • Højde (mm): 165 mm
  • Længde (mm): 241 mm
  • Bredde (mm): 254 mm
  • Vægt (kg): 4,17 kg