Meuleuse verticale à centre en creux de type 27, diamètre 7″ (178 mm)

Réf.: 53232
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
Référence article 53232
EAN / GTIN 0616026532328
Réf. fabricant 53232
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Idéal pour les applications à forte sollicitation dans les fonderies et les chantiers navals. Élimination rapide des résidus, de la rouille et du tartre.
  • Le moteur pneumatique à régulation par régulateur maintient le régime de l’outil même en cas de forte charge. Le dispositif de coupure en cas de survitesse garantit une sécurité maximale à l’opérateur. Le moteur est sans engrenages et comporte moins de pièces d’usure, ce qui garantit un entretien réduit et moins de temps d’arrêt.
  • La poignée isolante de l’outil réduit au minimum la transmission de l’air froid à la main. La position de la poignée est réglable pour assurer le confort de l’opérateur. Comprend un levier d’accélérateur à verrouillage de sécurité. Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser le tuyau d’air 95870 en option, d’un diamètre de 1/2″ (13 mm).
  • Ce modèle est compatible avec les roues à centre en creux renforcées de type 27, d’un diamètre de 7″ (178 mm), disponibles en option. La roue n’est PAS fournie avec l’outil. Couvre une plus grande surface en moins de temps !
  • La fonction de coupure en cas de survitesse garantit une sécurité maximale

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 2 hp
  • Max. tr/min: 6000
  • Type d’échappement: Côté
  • Filetage d’entrée d’air: 1/2″ NPT
  • Hauteur (mm): 165 mm
  • Longueur (mm): 241 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 4,17 kg