Vertikální bruska s koly s prohloubeným středem typu 27 o průměru 7″ (178 mm)

Artiklové číslo: 53232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 53232
EAN / GTIN 0616026532328
Číslo výrobce 53232
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro náročné aplikace ve slévárnách a loděnicích. Rychlé odstranění nánosů, rzi a okují.
  • Vzduchový motor řízený regulátorem udržuje otáčky nástroje i při vysokém zatížení. Funkce vypnutí při překročení rychlosti zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. Motor je bezpřevodový a obsahuje méně opotřebitelných součástí, což zajišťuje nižší nároky na údržbu a méně prostojů.
  • Izolovaná rukojeť nářadí minimalizuje přenos chladného vzduchu do ruky. Poloha rukojeti je nastavitelná pro větší pohodlí obsluhy. Součástí je plynová páka s bezpečnostní aretací. Pro dosažení maximálního výkonu se doporučuje použít volitelnou vzduchovou hadici 95870 o průměru 1/2″ (13 mm).
  • Tento model je kompatibilní s volitelnými vyztuženými koly typu 27 s prohloubeným středem o průměru 7″ (178 mm). Kolo NENÍ součástí nářadí. Zvládne větší plochu za kratší dobu!
  • Funkce automatického vypnutí při překročení rychlosti zajišťuje maximální bezpečnost

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Typ výfuku: Strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/2″ NPT
  • Výška (mm): 165 mm
  • Délka (mm): 241 mm
  • Šířka (mm): 254 mm
  • Hmotnost (kg): 4,17 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku