Nonius skydelære, momentklemme, 0-300 mm/0-12 tommer, 0.02 mm, metrisk/tommer

Art.-nr.: 531-112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 531-112
EAN/GTIN 4946368110523
Producentnummer 531-112
L-nummer L40010 7612

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære kører kun, hvis den fjederbelastede momentindstilling aktiveres.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 300
Måleområde: 0 - 300 mm
Graduering: 0,02 mm / 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,04 mm
Masse: 330
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Leveringsomfang: Leveres i en kasse