Pied à coulisse, pince dynamométrique, 0-300 mm / 0-12 , 0,02 mm, métrique / pouce

Réf.: 531-112
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 531-112
EAN / GTIN 4946368110523
Réf. fabricant 531-112
Article hors catalogue L40010 7612

Description

Description:

Cet étrier ne bouge que lorsque vous activez le réglage du couple à ressort.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 300
Plage de mesure : 0 - 300 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm/ 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,04 mm
Mesure : 330
Pouces/métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte