Diamant-riffelfil, 150 mm Korn D126 (middel) universel 12

Art.-nr.: 529650 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Formbeskrivelse fugletunge, bøjet
Samlet længde 150 mm
Tværsnit med belægning 3,7×2 mm
Belægningslængde 25 mm
Produkttype Riffelfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529650 12
EAN/GTIN 4007220017067
Producentnummer 4007220017067

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Betegnelse

Udførelse:

Form svarende til nr. 528050, dog bestrøet med diamantpulver med samme kornstørrelse i begge ender.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af forme i hærdet stål eller hård metal.
Fil med begrænset tryk.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven