• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pilă diamantată, 150 mm Granulaţie D126 (medie) Universal, Tip: 12

Cod articol.: 529650 12
Reducere
42,60 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere Dantură încrucişată; curbată
Lungimea stratului de acoperire 25 mm
Granulaţie D126
Tip produs Pilă
Pentru material Oţel; Materiale de prelucrat dure
Lăţime 3,7 mm
Înălţime 2 mm
Lungimea totală 150 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 529650 12
EAN / GTIN 4007220017067
Număr producător 4007220017067
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Formă similară ca cea de la Cod 528050, dar acoperită la ambele capete cu vopsea pulbere de diamant cu granulaţie uniformă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a profilurilor din oţel călit sau carbură. A se pili cu presiune redusă.