Diamantna rebrasta pila, 150 mm, Zrnatost D126 (srednja), univerzalna 12

Št. art.: 529650 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D126
Opis oblike ovalna, ukrivljena
Celotna dolžina 150 mm
Presek z oblogo 3,7×2 mm
Dolžina obloge 25 mm
Vrsta izdelka Rebrasta pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 529650 12
EAN/GTIN 4007220017067
Številka proizvajalca 4007220017067

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Oblika podobna kot art. 528050, vendar na obeh straneh posute z diamantnim prahom enakomerne zrnatosti.

Uporaba:

Za natančno naknadno obdelavo kalupov iz kaljenega jekla ali karbidne trdine.
Pilite z manjšo pritisno silo.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico