Diamant-nålefil, 140 mm Korn D126 (middel) universel 10

Art.-nr.: 529220 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Formbeskrivelse barett
Tværsnit med belægning 5,0×2,0 mm
Belægningslængde 70 mm
inkl. fileskaft nej
Produkttype Nålefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529220 10
EAN/GTIN 4007220016640
Producentnummer 4007220016640

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Betegnelse

Udførelse:

Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøs ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikseres galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. Samlet fillængde = 140 mm; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = ⌀3 mm.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af hærdet stål eller hårdmetal. Også egnet til bearbejdning af glas, keramik osv. Fil med begrænset tryk især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen.

Kornstørrelse:

Universalkorn (standardfil) D 126

Specialtilbehør:

Quick-relase-skaft til disse file finder du under nr. 519700.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven