Diamantnålfil, 140 mm Korn D126 (medel) Universal 10

Art-nr: 529220 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Formbeskrivning barett
tvärsnitt med beläggning 5,0×2,0 mm
beläggningslängd 70 mm
inkl. filskaft Nej
Produktslag Nålfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 529220 10
EAN/GTIN 4007220016640
Tillverkarens nummer 4007220016640

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Benämning

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.

Kornstorlek:

Universalkornig (standardfil) D 126

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen