Dijamantna igličasta turpija, 140 mm granulacija D126 (srednja) Universal 10

Artikl br.: 529220 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Opis oblika Barett
Presjek s prevlakom 5,0×2,0 mm
Duljina prevlake 70 mm
uključujući dršku turpije Ne
Vrsta proizvoda Iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 529220 10
EAN / GTIN 4007220016640
Broj proizvođača 4007220016640

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. Ukupna duljina turpije = 140 mm; duljina dijamantne prevlake = 70 mm; ⌀ drška = 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika ili tvrdog metala. Osim toga za obradu stakla, keramike itd. Turpija se s malim pritiskom, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Granulacija:

Univerzalna granulacija (standardna turpija) D 126

Dodatni pribor:

Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu