Præcisionsriffelfile, sæt SH 2 = fin (13 stk.)

Art.-nr.: 528010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal 13
Beskrivelse formular flad; halvrund; rund; spids
Hugningstype dobbelt skåret
Schweizisk behugning 2
Finhedsgrad fin
Behugning 38 cm
Emballage Taske
Materiale, greb kunststof
Produkttype præcisionsriffelfil
hårdhed, HRC min. 65
hårdhed, HRC maks. 66
egnet til materiale hårdt materiale
Længde i alt 150 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 528010
EAN/GTIN 2050001697646
Producentnummer 528010
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne til de schweiziske præcisionsriffelfile er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på 65 − 66 HRC. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelser ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

Anvendelse:

Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.

Leveringsomfang:

I rulletaske. 1 fil nr. 528050 i hhv. form 911 − 985.