Precíziós hornyoló reszelő készlet, SH 2 = finom (13 darab)

Cikkszám: 528010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 13 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Tok
Darabszám 13
Alak leírása félkerek; hegyes; kerek; lapos
Vágat típusa dupla vágat
Svájci vágat 2
Finomsági fok finom
Vágat 38 cm
Anyag, nyél műanyag
Termék fajtája precíziós hornyoló reszelő
HRC keménység min. 65
HRC keménység max. 66
Anyaghoz kemény anyagok
Teljes hossz 150 mm
Nyél / markolat nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 528010
EAN / GTIN 2050001697646
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós hornyoló reszelők nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkel rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el 65 − 66 HRC keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Tartalom:

Felgöngyölhető tokban. 1 − 1 db 528050 sz. 911 − 985 alakú reszelő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek