{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal | 13 | |
| Beschrijving vorm | halfrond; rond; spits; vlak | |
| Kaptype | dubbele kap | |
| Zwitserse kap | 2 | |
| Fijnheidsgraad | fijn | |
| Kap | 38 cm | |
| Verpakking | Tas | |
| Materiaal, handvat | kunststof | |
| Producttype | precisie-riffelvijl | |
| Hardheid HRC min. | 65 | |
| Hardheid HRC max. | 66 | |
| Geschikt voor materiaal | harde materialen | |
| Lengte totaal | 150 mm | |
| Steel / handvat | handvat |
| Artikelnummer | 528010 | |
| EAN/GTIN | 2050001697646 | |
| Nummer fabrikant | 528010 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland |